仕様入力8点
タイプ入力
種類増設ユニット
電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)
定格電圧(V)DC24
端子形状MILコネクタ
漏洩電流-
応答時間入力:20μs以下
消費電流(mA)-
入力インピーダンス(Ω)約5.1k
絶縁方式フォトカプラ
電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)
定格負荷電圧(V)-
使用電圧範囲(V)DC21.6〜26.4
電圧許容範囲(V)-
最大負荷電流(A)-
定格制御容量-
機械的寿命-
供給電流(mA)-
定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)
電圧降下(V)-
サージキラー-
電気的寿命-
入力インピーダンス(kΩ)約5.1