仕様出力8点
タイプ出力PNP
種類増設ユニット
電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)
定格電圧(V)DC24
端子形状MILコネクタ
漏洩電流(OFF時)1μA以下
応答時間出力:OFF→ON/20μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.1ms以下(負荷電流0.5mA以上時)、ON→OFF/40μs以下(負荷電流5mA以上時)、0.2ms以下(負荷電流0.5mA以上時)
消費電流(mA)-
入力インピーダンス(Ω)約5.1k
絶縁方式フォトカプラ
電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)
定格負荷電圧(V)24 DC
使用電圧範囲(V)DC21.6〜26.4
電圧許容範囲(V)供給:21.6〜26.4 DC
最大負荷電流(A)0.3/点(1コモン端子あたり最大1A)
定格制御容量-
機械的寿命-
供給電流(mA)35以下
定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)
電圧降下(V)(ON時最大)0.2 DC以下
サージキラーツェナーダイオード
電気的寿命-
入力インピーダンス(kΩ)約5.1