PLC FP0R増設8点

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様出力8点 応答時間出力:OFF→ON/約10ms、ON→OFF/約8ms 注文コード73886128 品番AFP0RE8YRS
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・応答時間など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力8点 タイプ出力リレー 種類増設ユニット 電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V)DC24 端子形状端子台 漏洩電流- 応答時間出力:OFF→ON/約10ms、ON→OFF/約8ms 消費電流(mA)100以下 入力インピーダンス(Ω)約5.1k 絶縁方式フォトカプラ 電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF) 定格負荷電圧(V)- 使用電圧範囲(V)DC21.6〜26.4 電圧許容範囲(V)- 最大負荷電流(A)- 定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A) 機械的寿命2000万回以上 供給電流(mA)- 定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時) 電圧降下(V)- サージキラーなし 電気的寿命10万回以上 入力インピーダンス(kΩ)約5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする