画像準備中

FP2 入出力ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73886365 品番AFP23407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御

種類トランジスタ出力NPN 規格UL/C-UL 、CE 接続方式コネクタ 消費電流(A)0.1(12-24V DC)、50mA(5V DC) 点数64点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする