画像準備中

PLC FP7熱伝対マルチアナログ入力ユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73887345 品番AFP7TC8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥93,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
入力レンジ
(分解能):熱電対(分解能:0.1℃)/K1:-100.0〜600.0℃/K2:-200.0〜1000.0℃ J1:-100.0〜400.0℃/J2:-200.0〜750.0℃ T:-270.0〜400.0℃/N :-270.0〜1300.0℃ R:0.0〜1760.0℃/S : 0.0〜1760.0℃ B:0.0〜1820.0℃/E :-270.0〜1000.0℃ PLII:0.0〜1390.0℃/WRe5-26:0.0〜2315.0℃
(分解能):電圧/-10〜10V DC(分解能:1/62,500) 0〜5V DC(分解能:1/31,250) 1〜5V DC(分解能:1/25,000) -100〜100mV DC(分解能:1/62,500) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0〜5V DCです
(分解能):電流/0〜20mA(分解能:1/31,250) 4〜20mA(分解能:1/25,000)(注) 分解能16bit(最大) (注):精度上のフルスケール(F.S.)は、0〜20mAです
質量(g)約145 耐電圧500V AC 1分間 チャンネル数8 入力インピーダンス(Ω)電圧:1M、電流:250 絶縁方式入力端子〜内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー 使用周囲温度(℃)0〜+55、保存時-40〜+70 使用周囲湿度10〜95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10〜95%RH(at 25℃ 結露なきこと) 耐振動5〜8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4〜150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) 変換速度5ms/ch+5ms(注)25ms/ch+25ms測定ch数にドリフト補正測定時間を加算(注):ACノイズ除去は無効となります。 絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて) 総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0〜+55℃) 消費電流80mA以下 耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする