画像準備中

PLC FP-X0コントロールユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様24V DC入力 16点 0.5A/5〜24V DC トランジスタ出力 4点 2Aリレー出力 10点 注文コード73888072 品番AFPX0L30R-F
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

Performance
Network
Line Up
Positioning / Function
基本性能(増設)
特殊機能

仕様24V DC入力 16点 0.5A/5〜24V DC トランジスタ出力 4点 2Aリレー出力 10点 質量(g)約450 電源(V)100〜240 AC 規格CE 電源100〜240V AC 定格入力電圧(V)24 DC 保存温度(℃)-40〜70 絶縁方式フォトカプラ 耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子) 使用電圧範囲(V)DC21.6〜26.4 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回 雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 耐振動5〜8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4〜150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間 定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0〜X3)、約4.3(コントロールユニットX4〜) USBポート- プログラム仕様2.5kステップ アナログ入力- 使用周囲湿度(%RH)10〜95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)0〜95(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする