仕様24V DC入力 24点 0.5A/5〜24V DC トランジスタ出力 4点 2Aリレー出力 12点
質量(g)約530
電源(V)100〜240 AC
規格CE
電源100〜240V AC
定格入力電圧(V)24 DC
保存温度(℃)-40〜70
絶縁方式フォトカプラ
耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)
使用電圧範囲(V)DC21.6〜26.4
汚染度(使用環境)2
耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回
雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。
耐振動5〜8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4〜150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間
定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0〜X3)、約4.3(コントロールユニットX4〜)
USBポート-
プログラム仕様8kステップ
アナログ入力10bit、2ch
使用周囲湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)0〜95(結露なきこと)