Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の PLC(プログラマブルコントローラ)
Panasonic(パナソニック)の PLC拡張ユニット
PLC FP-Xコントロールユニット
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73888142
品番
AFPX-C14P
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格
UL/C-UL、CE
電源
100〜240V AC
I/O点数
24V DC入力8点、0.5A/24V DC Tr.出力6点(PNP)
プログラム仕様
16k
入力
ボリューム:2点
USBポート
-