Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の PLC(プログラマブルコントローラ)
Panasonic(パナソニック)の PLC拡張ユニット
PLC FP-Xコントロールユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73888167
品番
AFPX-C14R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格
UL/C-UL、CE
電源
100〜240V AC
I/O点数
24V DC入力8点、2Aリレー出力6点
プログラム仕様
16k
入力
ボリューム:2点
USBポート
-