※形状画像
エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの 空調フィルター
[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73890995
品番
EA997PG-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
仕様
乾燥炉用
難燃性
粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。
独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。
ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。
材質
芳香族ポリアミド
厚さ(mm)
10(±2)
使用温度範囲(℃)
180以下
風速(m/s)
1
寸法(幅W×長さL)(m)
1.6×5
捕集効率(%)
88
アズワン品番
64-7992-44
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880