※形状画像
エスコ
エスコの ベルト・ベルトサポーター
エスコの ウエストサポーター
エスコの サポートベルト
800x100x40mm ベルトサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73891257
品番
EA998JB-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
通気性抜群の超立体3Dダブルメッシュでムレ防止
仕様
ノンスリップメッシュ構造です。
型崩れしないリベットロック構造です。
軽涼・快適で驚きの装着感です。
墜落制止用器具は別売です。
50mm幅ベルト専用
(厚生労働省「安全帯の規格」適合品)
SEG(サスペンダー・ハーネス対応)
SEGマークのあるサスペンダー・ハーネスと組み合わせて使用できます。
材質
本体:ポリプロピレン、Wラッセル等
生地:ポリエステル等
金属部:ステン・スチール
長さ(mm)
800
幅(mm)
100
型番
CKRX800
ウエスト(cm)
参考:約100まで
アズワン品番
64-7993-99
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880