ANPLDMH150W 2次元コード読取センサ用 ドーム照明 Panasonic(パナソニック) 73903262

2次元コード読取センサ用 ドーム照明

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
消費電力(W)18
内容量1台注文コード73903262品番ANPLDMH150W
参考基準価格(税別)¥126,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

均一な光を凹凸ワーク全体に

用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査外形寸法(mm)(外径)154(内径)105消費電力(W)18外形寸法H(mm)72発光色発光面(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする