画像準備中

イメージチェッカPV用 カメラ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類0.3Mカラー 注文コード73903795 品番ANPVC2040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は種類など5種類から選べます 他の種類を見る
種類0.3Mカラー 撮像素子インターライン方式 1/3型 CCD 固定撮像素子 画素数水平640画素 x 垂直480画素 画素サイズ 7.4μmx7.4μm(正方画素) フレームレート最大120フレーム/秒 レンズマウントCマウント 使用周囲温度(℃)0〜+45 ℃※ 氷結・結露なきこと 使用周囲湿度35〜85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと) 耐振動10〜55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間 耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回 質量(g)約65(レンズ除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする