種類2Mカラー
撮像素子インターライン方式、1/1.8型 CCD 固定撮像素子
画素数水平1,600画素x垂直1,200画素、画素サイズ 4.4μmx4.4μm(正方画素)
フレームレート最大30フレーム/秒
レンズマウントCマウント
使用周囲温度(℃)0〜+40 ℃※ 氷結・結露なきこと
使用周囲湿度35〜85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)
耐振動10〜55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間
耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向3回
質量(g)約65(レンズ除く)