曜日別特売
MO-RT919K クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 73915721

 

MO-RT919K クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 73915721
MO-RT919K クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 73915721
MO-RT919K クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 73915721
MO-RT919K クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 73915721
MO-RT919K クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 73915721
MO-RT919K クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 73915721
MO-RT919K クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 73915721
MO-RT919K クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 73915721
MO-RT919K クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 73915721
モノタロウ

クーラントファンネル エア抜き 国産車対応

(167件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット注文コード73915721品番MO-RT919K
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。
クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。
異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。

使用方法
1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。
2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。
3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。
外径×全長(mm)約160Φ×225容量(mL)900セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合)
注意
※一部の車種によっては国産車であってもご使用できない場合がございます。
※使用後にアダプターが硬くて外しにくい場合がございます。その際はしっかりと捻ってください。

商品説明動画

クーラントファンネル エア抜き 国産車対応.
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:167
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73915721
2025-12-01
用途: 日常メンテナンス

ラジエターキャップの穴に嵌める部品のバネがとにかくきつい。あそこまでしなくていい気がします。 機能は問題無し。

対象商品 : 73915721
2025-04-23
用途: クーラント用に

たまにしかやらない作業なので今までは噴きこぼしまくっていましたが、これ無しではもう作業できません。重宝しています。

2025-01-14
用途: ラジエータークーラント交換

クーラント交換時のエア抜き用に購入。価格がリーズナブルで使い勝手も良く、使用方法も簡単で十分満足できる商品です。私の車用ですので、頻繁に交換しないのでこちらのリーズナブル商品で十分だと思います。

対象商品 : 73915721
2024-11-19
用途: 2輪のラジエター液 注水
サービス業

作業回りが水浸しにならず落ち着い作業が出来ます。
エア抜きがとても簡単になりました。

1が参考にしています
2024-10-16
用途: DIYパーツ交換
製造業

低価格ですが、充分使えます
DIYで冷却水交換・その他のメンテに役立ち満足です

対象商品 : 73915721
2024-08-20
用途: クーラントの交換
教育・研究機関

h82W ekワゴンで使用しましたが、青色のアダプターで問題なく使用できました。
ファンネルが白色の半透明なので、アクセルを煽って回転を上げ下げするときの水位の変化が運転席から良く見えるのが便利でした。

対象商品 : 73915721
2024-06-30
用途: クーラントエアー抜き
イマムラ防災建設業・工事業

仕事から良くクーラント交換をやりますが、購入してからは、クーラントを入れてから、エアーが抜けるまで、他の作業が出来て、はかどります。

2が参考にしています
対象商品 : 73915721
2024-09-29
用途: クーラント交換
金融・保険業

車整備素人ですが、こいつでしっかりクーラント交換できます。コスパかなり良いと思います!
耐久性期待します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
Oリングのみの取扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
4が参考にしています
2023-12-27
質問:
適合車種を教えて下さい。
回答:
様々な国産車に対応しておりますが、
汎用のため車種別での適合データや接続アダプターのサイズデータがございません。
一部の車種によっては国産車であってもご使用できない場合がございますので予めご了承頂きますようお願いいたします。
2023-12-27

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする