Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の 一般リレー
RSリレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
定格電圧(V)
DC12
注文コード
73917585
品番
ARS1012
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
430
種類から選べます
他の種類を見る
小型形状
静音タイプを品揃え(75Ω系)
優れた高周波特性
サーフェスマウント端子を品揃え
逆接点タイプを品揃え
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
1c
定格電圧(V)
DC12
端子形状
PCB, Thru-hole
インピーダンス
75Ω
用途
放送・映像市場、携帯電話基地局・中継器、通信市場、計測機器市場
質量(g)
約2
保護構造
プラシール
包装形態
スティック包装
動作機能
シングルスティブル型