画像準備中

接触式デジタル変位センサ コントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73947466 品番 HG-SC112-P
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ここに技あり!
平軸受け2点支持構造
金属ガイド回り止め構造
横荷重摺動回数1億回以上(代表値)
「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし
クラス最高精度を実現
先端軸ブレ量35μm以下(代表値)
突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置
活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK
コントローラが、ここまで多才に、使いやすく!
すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載
アラーム設定で突き上げをチェック
2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示
直感的にわかりやすいサークルメータ搭載
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能
公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング
トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載
子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能

用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定 材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 質量(g)約130 種類子機、標準タイプ(入・出力) 規格EMC指令 保護構造IP40(IEC) 出力PNPトランジスタオープンコレクタ 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 表示範囲-199.9999〜199.9999mm 判定出力NO/NC 切換式 使用周囲温度(℃)-10〜+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20〜+60 アラーム出力アラーム時にオープン ケーブル0.15mm2 6芯キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) デジタル表示204セグメントLCD 連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能 耐振動耐久10〜150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0〜+0.6V DCまたは開放、有効:+4V〜+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 トリガ入力入力時間2ms以上(ON) アナログ電流出力- 組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする