内容量1個
光軸数12
仕様光軸ピッチ:20、有効開口角:検出距離が3mを超える場合±2.5°以下(IEC 61496-2/ANSI/UL 61496-2による)
機能干渉防止機能:装備、投光停止機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット]、外部デバイスモニタ機能;装備、オーバーライド機能:装備、ミューティング機能:装備、オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、補助出力切換機能、インタロック設定変更機能、外部リレーモニタ設定変更機能、ミューティング設定変更機能、プロテクト機能、投光量制御機能
注文コード73950415
品番SF4B-H12<V2>
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能
応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に
耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済]
エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備
ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く)
ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く)
専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築
入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯
PNP/NPNの両極性対応
光軸調整器で簡単施工
投光器、受光器の判別がしやすい
干渉防止線なしで相互干渉を低減
外乱光による誤動作を低減
施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く)
各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売)
INFORMATION