ARLB924 AIRZERO LEDルームランプ Seabass Link 73955166 ARLB924 AIRZERO LEDルームランプ Seabass Link 73955166 ARLB924 AIRZERO LEDルームランプ Seabass Link 73955166

AIRZERO LEDルームランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73955166 品番ARLB924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

車内が白く明るくなりスッキリした爽快な雰囲気へ
AIRZERO LED ルームランプは、国産車向けのルームランプ用LEDバルブで、耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。
また、純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
1台分または交換したい場所を選んで交換することができる単品パッケージです。

定格電圧(V)国産DC12 形状T8×28(片面照射) 消費電力(W)1 全光束(Lm)55 色温度(K)6500 極性あり
注意
※プラスとマイナス極性ありのLEDバルブ装着時に点灯しない場合は、取付け向きを反対にして再装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする