AZT10×W AIRZERO LEDエクステリアランプ Seabass Link 73955184 AZT10×W AIRZERO LEDエクステリアランプ Seabass Link 73955184 AZT10×W AIRZERO LEDエクステリアランプ Seabass Link 73955184 AZT10×W AIRZERO LEDエクステリアランプ Seabass Link 73955184

AIRZERO LEDエクステリアランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73955184 品番AZT10×W
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。
LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。
純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。

定格電圧(V)国産DC12 用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。 形状T10ウェッジ(全方位) 消費電力(W)1.3 全光束(Lm)103 色温度(K)7000 極性なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする