三井化学アグロ
三井化学アグロの 農薬
三井化学アグロの 殺菌剤
三井化学アグロの 業務用殺菌剤
ベジセイバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
73955787
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
広い病害スペクトラムで新たな防除価値を提供。灰色かび病、うどんこ病に高い効果。
SDHI剤に対する感受性低下が懸念される病害にも有効。
果実汚れが少ない。
有効期限(年)
4
有効成分
ペンチオピラド6.4%、クロロタロニル(PRTR法第1種)40%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
23646
毒劇区分
普通物
注意
※ストレプトマイシン剤およびホセチル剤と混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加えること。
※薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用すること。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
※本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。