- ファインジャグ タケヤ化学工業 73960836

ファインジャグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73960836 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗いやすく横置きできて熱湯が使えるハンドル付き冷水筒冷蔵庫に入れやすい麦茶ポット。
縦置きも横置きもOK!冷蔵庫の空いたスペースを有効活用できます。洗いやすい広口設計。

材質本体/AS樹脂、キャップ・ハンドル付きフタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム レモン 質量(g)334 容量(L)2.2 耐熱温度(℃)本体/100、キャップ・ハンドル付きフタ/110、パッキン/140 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×10.4×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする