貝印
焼き上がりの生地がきれいにとれる敷紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(cm)
38
38
18
幅(cm)
34
34
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(30枚)
注文コード
73965176
品番
DL6110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
焼き上がりの生地がきれいにとれる敷紙。焼き上がった生地を型から取り出しやすいように、あらかじめ型に敷き込みます。
ケーキの型と生地の間に敷く道具で焼いたケーキが取り外し易くなります。
材質(本体)
薄口グラシン紙
質量(g)
115
タイプ
フリー
幅(cm)
34
長さ(cm)
38
アズワン品番
65-1223-97