曜日別特売
DL6168 厚くてしっかり型崩れしにくいアルミ箔 貝印 73965298

厚くてしっかり型崩れしにくいアルミ箔

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ菊型
内容量1個(20枚)注文コード73965298品番DL6168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

厚みがあり型くずれしにくい型くずれしにくい厚みのあるアルミ箔製の焼型。
金属型なしで使用可能。型に入れたままプレゼント。お弁当の小分けカップとしても。

材質(本体)アルミニウム質量(g)10タイプ菊型厚さ(μm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする