マグネットメモ&レターポケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73966104 品番Mag-On 8049
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ちょっとしたメモ入れに便利!マグネット小物収納ケースメモ帳やカードなどの収納に便利な薄型の小物入れ。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。ペンを立てられる仕切り付き。強力マグネットを使用。

ホワイト 材質ABS樹脂、ゴムマグネット 質量(g)220 耐荷重(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×27×150
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-14
用途:
小物収納
製造業

マグネットが強力で重たいものでも入れらるし、結構丈夫なので、壊れ難い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする