Mag-On 8050 マグネットスパイスラック 吉川国工業所 73966113

マグネットスパイスラック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード73966113品番Mag-On 8050
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

強力マグネットで簡単着脱!小物収納ケース清潔感のある白色の小物入れ。マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。
冷蔵庫や洗濯機、スチール製のレンジ台やデスク、ロッカー、スチールドアなどに。強力マグネット使用。

ホワイト材質ポリプロピレンマグネット質量(g)500耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×長さL)(mm)245×72×65耐熱温度(℃)120
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73966113
2021-11-27
用途: 物置内作業
サービス業

ペーパータオルのホルダーとして使用しています。マグネットも強力なので、ペーパータオルを袋ごと横向きに入れると、簡易ホルダーとして充分使えます。
日本製なのも嬉しいです。

対象商品 : 73966113
2020-06-25
用途: キッチンの調味料入れ
その他業種

磁石の力が強く、ぎゅうぎゅうに調味料やスパイスを入れてもびくともしません。100均製品も色々試しましたがこちらをおすすめします。
縦横同じ大きさで、倍くらい深さのあるラックもあったらいいなぁと思います。

対象商品 : 73966113
2019-10-09
用途: 物入れ

冷蔵庫の横に取り付けています。
小物入れサイズにしてはかなり強力なマグネットです。
耐荷重0.5Kgとのことですが2Kg以上でも大丈夫そうです。
もっと大きなサイズがあっても良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする