※使用例

ドアフックプラス アーチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73966987 品番 DH-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドアを収納スペースに!魅せる収納ドアフックプラス毎日使うファッションアイテムに適した収納フック付きベルト。工具不要で取り付けも簡単。
バッグの取っ手を傷めず、しっかりホールドできるアーチ型フックタイプ。ワンタッチでピタッと固定、ずれにくさを追及したワンタッチロック。
ドア開閉の振動にも耐えられます。引き戸ではご使用いただけません。フックの位置は自由自在、ロックを外して高さを調整できます。
使用可能なドア:高さ2400mmまで、上下隙間2mm以上、ドアの厚み25〜40mmのドアに対応。

ブラウン 質量(g)230 耐荷重(kg)アーチ/2.5フック/1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×〜2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする