※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPLコンパクト蛍光灯形LED

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73969193 品番 ECL-FPL36FN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
明るさそのままで消費電力約60%カット

用途
コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
種別FPL36形 規格FPL36/FHP32 消費電力(W)12.5 口金GY10q-6/GY10q-9 全光束(Lm)1700 仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B 形状シングル 質量(g)210 使用温度範囲(℃)-25〜50 入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 照度(Lx)510(直下1m) 保証期間3年 光源色昼白色相当 配光角度(°)約180 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80以上 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ ワット数36形
関連資料:直結配線図(0.31MB)
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73969193
2022-02-07
用途:
蛍光灯からlEDへ変更
医療法人杏林会  様

既存の天井照明ツイン32w型x3本をこの商品を配線工事をして2本に変更。明るさは2倍以上何より手元がはっきりくっきりで色彩再現度で色が映える為職員・患者様みんな喜んでいます。全体で同照明20カ所すべでこの商品で変更します。コスパがいい

対象商品:
73969193
2019-07-08
用途:
玄関照明
サービス業

国産品は高いが品質は確実です。梱包もしっかりとされていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする