呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
最高使用圧力(MPa)1.6
質量(kg)2
材質(本体)FCD(球状黒鉛鋳鉄)
タイプサーモダイナミック式(ディスク式)
形式サーモダイナミック式(ディスク式)
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)104
寸法H(mm)67
寸法d(mm)3/4
接続方式ねじ込形
材質(キャップ)FCD(球状黒鉛鋳鉄)
寸法G(mm)65
流体温度(℃)220以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4
取付姿勢水平、垂直(出口下向)、横取付自由
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)SUS(ステンレス鋼)
適合圧力範囲(MPa)0.03〜1.6