MF スポンジ研磨材 モノタロウ 73972587

MF スポンジ研磨材 モノタロウ 73972587 MF スポンジ研磨材 モノタロウ 73972587

スポンジ研磨材

(98件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード73972587 品番MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮!
柔軟性があるので、曲面にフィットします。

粒度#1200〜#1500相当 砥材A(酸化アルミニウム) 用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 研磨材の構造スポンジ
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73972587 MF 02297531 5085 スポンジ研磨材 3M(スリーエム) スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 1箱(10枚) 2,198 税込2,418 メーカー違いの相当品です
73972587 MF 46512123 12001500-10P スポンジ研磨材 モノタロウ スポンジ研磨材 モノタロウ 1袋(10枚) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73972605
2023-05-13
用途:
木材の汚れや細かい傷のぼかしに使用
株式会社ニックスサービス 様

木材に使うと目詰まりもするのですが、他で購入するより安価ので助かります。素人でも使いやすく好評です。番手を変えて使うのは、ペーパー類と同様です。

対象商品:
73972562
2023-02-03
用途:
金属面の磨き
サービス業

鉄でもSUSでも磨けて、馴染みも良く作業性良好
他社品より安価な感じであるが、同等の耐久性と思える
曲面等のフィット感良好
良い商品でした

対象商品:
73972605
2022-07-20
用途:
シンクの磨き
サービス業

シンクの磨きで傷を削る作業に使いました。
研磨剤をつかてパットで磨く作業ですが綺麗にできました。次もこれを買います。

1人が参考にしています
対象商品:
73972562
2022-06-08
用途:
自動車、オートバイの部品磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

平らな面を研磨するのに購入しました。作業性がよく効率よくはかどりました。また購入しようと思います。

対象商品:
73972605
2022-06-02
用途:
スクーターのメンテナンス
卸売・小売業

当方の使い方では、十分な切削力があったので良かったです。
曲面にも上手くフィットしてくれたので、助かりました。

対象商品:
73972605
2022-07-15
用途:
ステンレスの磨き
生前・遺品整理福籠 様 (サービス業)

中々傷もつかず使いやすくてよかったです。
ただ、大きいのでハサミがないと使えないのが残念な位です。

対象商品:
73972562
2022-01-13
用途:
ステンレス製キッチン用品の 最終検品時の焼け取り

弊社ではステンレス製の鍋やボール類を製造しております。
ステンレス製品は、つや消しに研磨して そのまま洗浄→検品→包装→出荷としておりますが、稀に研磨時に高温になって 薄く茶色の焼けが残る事があり、それを最終検品場にてスポンジ研磨材でこすり落としています。

この製品は、すごく簡単に薄茶色の焼けをこすり落とせるため、大変重宝しております。
某有名メーカー品と比較して遜色ない性能で安価である事から、リピート使用させていただいています。このまま この性能と価格を維持していただけると嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
73972578
2022-03-02
用途:
スーパーカーのメンテ

ドライカーボンパーツのコーディングを綺麗に取るには役立ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする