F スポンジ研磨材 モノタロウ 73972596

F スポンジ研磨材 モノタロウ 73972596 F スポンジ研磨材 モノタロウ 73972596

スポンジ研磨材

(98件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73972596 品番F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮!
柔軟性があるので、曲面にフィットします。

粒度#240〜#320相当 砥材A(酸化アルミニウム) 用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 研磨材の構造スポンジ
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73972596 F 35582337 5082 ASD スポンジ研磨材 3M(スリーエム) スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 1枚 249 税込274 メーカー違いの相当品です
73972596 F 46512148 240320 スポンジ研磨材 モノタロウ スポンジ研磨材 モノタロウ 1枚 129 税込142 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 98
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73972605
2023-05-13
用途:
木材の汚れや細かい傷のぼかしに使用
株式会社ニックスサービス 様

木材に使うと目詰まりもするのですが、他で購入するより安価ので助かります。素人でも使いやすく好評です。番手を変えて使うのは、ペーパー類と同様です。

対象商品:
73972562
2023-02-03
用途:
金属面の磨き
サービス業

鉄でもSUSでも磨けて、馴染みも良く作業性良好
他社品より安価な感じであるが、同等の耐久性と思える
曲面等のフィット感良好
良い商品でした

対象商品:
73972605
2022-07-20
用途:
シンクの磨き
サービス業

シンクの磨きで傷を削る作業に使いました。
研磨剤をつかてパットで磨く作業ですが綺麗にできました。次もこれを買います。

1人が参考にしています
対象商品:
73972562
2022-06-08
用途:
自動車、オートバイの部品磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

平らな面を研磨するのに購入しました。作業性がよく効率よくはかどりました。また購入しようと思います。

対象商品:
73972605
2022-06-02
用途:
スクーターのメンテナンス
卸売・小売業

当方の使い方では、十分な切削力があったので良かったです。
曲面にも上手くフィットしてくれたので、助かりました。

対象商品:
73972605
2022-07-15
用途:
ステンレスの磨き
生前・遺品整理福籠 様 (サービス業)

中々傷もつかず使いやすくてよかったです。
ただ、大きいのでハサミがないと使えないのが残念な位です。

対象商品:
73972562
2022-01-13
用途:
ステンレス製キッチン用品の 最終検品時の焼け取り

弊社ではステンレス製の鍋やボール類を製造しております。
ステンレス製品は、つや消しに研磨して そのまま洗浄→検品→包装→出荷としておりますが、稀に研磨時に高温になって 薄く茶色の焼けが残る事があり、それを最終検品場にてスポンジ研磨材でこすり落としています。

この製品は、すごく簡単に薄茶色の焼けをこすり落とせるため、大変重宝しております。
某有名メーカー品と比較して遜色ない性能で安価である事から、リピート使用させていただいています。このまま この性能と価格を維持していただけると嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
73972578
2022-03-02
用途:
スーパーカーのメンテ

ドライカーボンパーツのコーディングを綺麗に取るには役立ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする