AX1301 Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ無) 日光物産(NIKKO) 73972973 AX1301 Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ無) 日光物産(NIKKO) 73972973

Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ無)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73972973 品番 AX1301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グレー サイズLL 特性防炎 仕様頭巾(ツバ無) 混率(%)綿100(Armatex(R)生地使用) 頭囲(cm)61

商品説明動画

Armatex防炎綿 燃焼実験

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73972937
2019-06-19
用途:
溶接作業時
製造業

溶接作業時に身体を保護するために購入しましたが、冬は、良いかもしれませんが、夏場は、暑くて、着用できませんでした。現在、首から下をカットして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする