AX1301 Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ無) 日光物産(NIKKO) 73972998 AX1301 Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ無) 日光物産(NIKKO) 73972998

Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ無)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オリーブ 特性防炎 サイズLL 注文コード73972998 品番AX1301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・特性・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

オリーブ サイズLL 特性防炎 仕様頭巾(ツバ無) 混率(%)綿100(Armatex(R)生地使用) 頭囲(cm)61

商品説明動画

Armatex防炎綿 燃焼実験

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73972937
2019-06-19
用途:
溶接作業時
製造業

溶接作業時に身体を保護するために購入しましたが、冬は、良いかもしれませんが、夏場は、暑くて、着用できませんでした。現在、首から下をカットして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする