AX1302 Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ有) 日光物産(NIKKO) 73973052 AX1302 Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ有) 日光物産(NIKKO) 73973052 AX1302 Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ有) 日光物産(NIKKO) 73973052

Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ有)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73973052 品番 AX1302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

グレー サイズL 特性防炎 仕様頭巾(ツバ付) 混率(%)綿100(Armatex(R)生地使用) 頭囲(cm)59

商品説明動画

Armatex防炎綿 燃焼実験

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73973086
2025-10-26
用途:
溶接
製造業

LLが大きすぎて今回はLを購入したが、今度は小さい…

対象商品:
73973104
2020-12-31
用途:
火気作業

ツバ有りを注文したはずが、届いた品はツバ無し。
返品不可の商品で、確認せずに開封し、試着したこちらにも非がある為このまま使用します。
ただレビューとしては注文していない商品なのでこれで。

対象商品:
73973077
2018-10-24
用途:
溶接 ガス切断
國建 様 (建設業・工事業)

少し大きめです。使って洗ううちになじんできました。色が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする