AX1302 Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ有) 日光物産(NIKKO) 73973077 AX1302 Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ有) 日光物産(NIKKO) 73973077

Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ有)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オリーブ 特性防炎 注文コード73973077 品番AX1302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・機能・特性など18種類から選べます 他の種類を見る

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

オリーブ サイズL 特性防炎 仕様頭巾(ツバ付) 混率(%)綿100(Armatex(R)生地使用) 頭囲(cm)59

商品説明動画

Armatex防炎綿 燃焼実験

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73973086
2025-10-26
用途:
溶接
製造業

LLが大きすぎて今回はLを購入したが、今度は小さい…

対象商品:
73973104
2020-12-31
用途:
火気作業

ツバ有りを注文したはずが、届いた品はツバ無し。
返品不可の商品で、確認せずに開封し、試着したこちらにも非がある為このまま使用します。
ただレビューとしては注文していない商品なのでこれで。

対象商品:
73973077
2018-10-24
用途:
溶接 ガス切断
國建 様 (建設業・工事業)

少し大きめです。使って洗ううちになじんできました。色が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする