※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73978188
品番
AT-2 MG 9.68×24.5 NPT18-INT
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
コーティング
DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじの種類
NPT
外径(Φmm)
9.68
全長(mm)
80
長さ(mm)
最大ねじ立て:24.5
シャンク径(Φmm)
10
シャンク径公差
h6
山数
18
加工物穴径
3/8-18
給油方式
オイルホールなし
材質
超硬合金
溝数
4
首下長(mm)
28
下穴ドリル寸法(inch)
-
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
参考になった