※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73978206
品番
AT-2 MG 15.54×39.6 NPT11.5-INT
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
コーティング
DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじの種類
NPT
外径(Φmm)
15.54
全長(mm)
135
長さ(mm)
最大ねじ立て:39.6
シャンク径(Φmm)
16
シャンク径公差
h6
山数
11.5
加工物穴径
1-11 1/2
給油方式
オイルホールなし
材質
超硬合金
溝数
4
首下長(mm)
45
下穴ドリル寸法(inch)
1-11 1/2(Φ10〜28.98)
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
参考になった