OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(mm)
11.7
首下長(mm)
37
注文コード
73978215
品番
AT-2 MG 11.7×32 P2-INT
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・首下長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
DUROREY(デューロレイ)コーティング
加工径(mm)
M16×2
外径(mm)
11.7
全長(mm)
100
最大長(mm)
ねじ立て:32
シャンク径(mm)
12
首下長(mm)
37
給油方式
オイルホールあり
材質
超硬合金
溝数
4
シャンク精度
h6
最大加工径(Φmm)
21.1
ねじの種類
M
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった