OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(mm)
14
首下長(mm)
51.2
注文コード
73978258
品番
AT-2 MG 14×45 P2.5-INT
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・首下長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
DUROREY(デューロレイ)コーティング
加工径(mm)
M18×2.5
外径(mm)
14
全長(mm)
135
最大長(mm)
ねじ立て:45
シャンク径(mm)
16
首下長(mm)
51.2
給油方式
オイルホールあり
材質
超硬合金
溝数
4
シャンク精度
h6
最大加工径(Φmm)
25.1
ねじの種類
M
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
参考になった