OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(mm)
3.7
首下長(mm)
12.2
注文コード
73978285
品番
AT-2 3.7×9.65 U24-INT
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・首下長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
DUROREY(デューロレイ)コーティング
加工径(mm)
No.10-24UNC
外径(mm)
3.7
全長(mm)
70
最大長(mm)
ねじ立て:9.65
シャンク径(mm)
6
首下長(mm)
12.2
給油方式
オイルホールなし
材質
超硬合金
溝数
4
シャンク精度
h6
最大加工径(Φmm)
6.1
ねじの種類
UNC
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった