AT-2 4.55×15.88 U28-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 73978389 AT-2 4.55×15.88 U28-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 73978389 AT-2 4.55×15.88 U28-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 73978389 AT-2 4.55×15.88 U28-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 73978389 AT-2 4.55×15.88 U28-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 73978389

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(mm)4.55 首下長(mm)18.1 注文コード73978389 品番AT-2 4.55×15.88 U28-INT
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は外径・首下長など18種類から選べます 他の種類を見る
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング 加工径(mm)1/4-28UNF 外径(mm)4.55 全長(mm)70 最大長(mm)ねじ立て:15.88 シャンク径(mm)6 首下長(mm)18.1 給油方式オイルホールなし 材質超硬合金 溝数4 シャンク精度h6 最大加工径(Φmm)8 ねじの種類UNF

商品説明動画

【スレッドミル】AT-2製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする