OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(mm)
9.2
首下長(mm)
36.6
注文コード
73978425
品番
AT-2 9.2×31.75 U13-INT
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・首下長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
DUROREY(デューロレイ)コーティング
加工径(mm)
1/2-13UNC
外径(mm)
9.2
全長(mm)
80
最大長(mm)
ねじ立て:31.75
シャンク径(mm)
10
首下長(mm)
36.6
給油方式
オイルホールあり
材質
超硬合金
溝数
4
シャンク精度
h6
最大加工径(Φmm)
16.2
ねじの種類
UNC
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
参考になった