オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
G1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
注文コード
73982074
品番
WB27-1313MA-S-0
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。
材質
黄銅
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
0〜80
呼び径
G1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※流量調整ボールバルブは流水方向に指定がありますので確認してご使用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材