WB24-2013MC-S WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 73982503

WB24-2013MC-S WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 73982503
WB24-2013MC-S WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 73982503

WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径G3/4(ねじ)、13A(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)注文コード73982503品番WB24-2013MC-S
参考基準価格(税別)¥5,970販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。

材質黄銅オレンジ使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)81呼び径G3/4(ねじ)、13A(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)寸法H(mm)37寸法W(mm)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする