オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
G1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
注文コード
73982546
品番
WB24-L1310MA-S
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
材質
黄銅
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
80.5
呼び径
G1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
寸法H(mm)
70
寸法W(mm)
27
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材