オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73982948
品番
FF3-25
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
片側がおねじの為、ニップル等のねじ込みが不要となり全長がコンパクト、漏水リスクや施工の負荷も低減します。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
R1×Rc1
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
56
寸法L1(mm)
87
寸法L2(mm)
116
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最小内径(Φmm)
21
許容圧力(MPa)
4.2(-15℃〜70℃)、0.5(〜150℃)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
Rcねじはオンダ製作所規定寸法であり基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※Rねじに接続可能です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材