FF2型黄銅ボールバルブ フルボアコンパクト Tハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73982975 品番 FF2-T25
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。
Rc1/2〜2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。

呼び径(A)25 呼び径(B)Rc1 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)49 寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)85 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最小内径(Φmm)25 許容圧力(MPa)4.2(-15℃〜70℃)、0.5(〜150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
Rcねじはオンダ製作所規定寸法であり基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。※Rねじに接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする