T-T08 T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル オンダ製作所 73983334

T-T08 T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル オンダ製作所 73983334
T-T08 T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル オンダ製作所 73983334
T-T08 T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル オンダ製作所 73983334

T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)Rc1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード73983334品番T-T08
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。

呼び径(A)8呼び径(B)Rc1/4材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120寸法H(mm)22.5寸法L1(mm)39寸法L2(mm)20寸法L3(mm)38使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最小内径(Φmm)4.5最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
注意
※閉止しているポートの圧力がボールの流路の圧力より高い場合、流路側へ多少漏れが生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: ドレン装置に使用。
森鋲螺製作所

ポンプで切削油をくみ上げるが、オイルを止めたり出したりするが、止めているときポンプ側に負担がかかると思うので、止めているときはタンク方向に行くようにした。
良い商品でした。

対象商品 : 73983377
2024-04-20
用途: 2台のポンプ切り替え
ICN株式会社その他業種

コックの下にプレートを挟めるようにし銘板をセットできるようになれば更に面白い。

対象商品 : 73983343
2024-04-14
用途: ハンドポンプの切替に
サービス業

コンパクトハンドルコックが必要で購入
切り替えはコンパクトで良い
残念な点はフルボアでは無いので内径約8ミリ迄制限がかかる所

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする