CB2型 逆止弁付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73983429 品番 CB2-2013M-S
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。

呼び径IN側ねじ:Rc3/4、OUT側ねじ:G1/2 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5〜35(二次側逆流時は80℃以下) 寸法L(mm)76 寸法H(mm)67.5 使用流体 最小内径(Φmm)12.5 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする