AE3型 ボールバルブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径Rc1/2×G1/2 注文コード73983718 品番AE3-13
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び径・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE3-13M-S、AE3-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径Rc1/2×G1/2 寸法L(mm)55 寸法H(mm)45 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15〜100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39237477
2023-07-18
用途:
散水ホースの一時止水 流量調整用
建設業・工事業

ホースの先端に付けて、一時止水と流量調整に使用しています。
専用のバルブもありますが今ひとつ耐久性が悪いので、このバルブにホースに取り付ける部品を付けて使用しています。
使い勝手は良好なので、後は耐久性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする